Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Artikel-Nr.:
     C1185-606820
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606820
EAN/GTIN:
     4012700606822
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Bunt. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.