Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter style, 12 Stück sortiert im Display. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ed...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter style, 12 Stück sortiert im Display. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ed...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter style, 12 Stück sortiert im Display. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ed...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter style, 12 Stück sortiert im Display. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ed...
Artikel-Nr.:
     C1185-606110
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606110
EAN/GTIN:
     4012700606112
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter style, 12 Stück sortiert im Display. Display mit 12 Füllhaltern. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: aus weichem und hartem Material, Farbe des Schaftes: farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff. Display mit 12 Füllhaltern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.