Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert, 3 Farben blau metallic, rosé metallic und petrol metallic, jeweils incl. 3 kleinen Tintenpatronen, auf Blisterkarte mit Euroloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert, 3 Farben blau metallic, rosé metallic und petrol metallic, jeweils incl. 3 kleinen Tintenpatronen, auf Blisterkarte mit Euroloch
Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert, 3 Farben blau metallic, rosé metallic und petrol metallic, jeweils incl. 3 kleinen Tintenpatronen, auf Blisterkarte mit Euroloch
Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert, 3 Farben blau metallic, rosé metallic und petrol metallic, jeweils incl. 3 kleinen Tintenpatronen, auf Blisterkarte mit Euroloch
Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert, 3 Farben blau metallic, rosé metallic und petrol metallic, jeweils incl. 3 kleinen Tintenpatronen, auf Blisterkarte mit Euroloch
Artikel-Nr.:
     C1185-605502
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     605502
EAN/GTIN:
     4012700605504
Suchbegriffe:
Patronen Patronenroller
Patronen für Patronenroller
Patronenrollerpatronen
Schreibgeräte-Display
Tintenroller Pina Colada, farbig sortiert. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Farbe des Schaftes: Farblich sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
Farbe des Schaftes:
Farblich sortiert
Strichstärke:
mittel
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.