| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-605472 Herst.-Nr.: 605472 EAN/GTIN: 4012700605474 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Night Breeze, Fresh Melon, 15 Füller sortiert im Display . Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte:. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Display mit 15 Twist Schreibgeräten Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Form | Farbe des Clips: | kein Clip | Ausführung der Feder: | M | Artikelbezeichnung: | Twist® Night Breeze, Fresh Melon, 15 Füller sortiert im Display | Farbe des Schaftes: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |