Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 50er Display, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe der Kappe: in Schr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 50er Display, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe der Kappe: in Schr...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 50er Display, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe der Kappe: in Schr...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 50er Display, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe der Kappe: in Schr...
Artikel-Nr.:
     C1185-605342
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     605342
EAN/GTIN:
     4012700605344
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 50er Display, Material des Clips: Kunststoff. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserschreiberspitze dünn, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Pastellfarben sortiert. 50 Stück im Köcher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.