| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-605335 Herst.-Nr.: 605335 EAN/GTIN: 4012700605337 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füller Pelikano Struktur für Rechtshänder, Feder M, farbig sortiert . Der verarbeitete Kunststoff des Füllhalters ist mit kleinen Glitzerpartikeln gespeist, so dass ein mystischer Look entsteht. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Metall, sortiert. Kolbentankkonverter verwendbar. Display mit 12 Schreibgeräten Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Der verarbeitete Kunststoff des Füllhalters ist mit kleinen Glitzerpartikeln gespeist, so dass ein mystischer Look entsteht | Farbe des Clips: | sortiert | Material des Clips: | Metall | Artikelbezeichnung: | Pelikan Füller Pelikano Struktur für Rechtshänder, Feder M, farbig sortiert | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Farbe des Schaftes: | sortiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |