Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, farbig sortiert
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, farbig sortiert
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, farbig sortiert
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     505-56604628
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     604628
EAN/GTIN:
     4012700604620
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Display ilo P475D M/12 ST Sortiert. Ausführung Patrone und Tinte:. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
M
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 111,15*
€ 151,28*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,91156*
€ 165,3216*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.