Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-566658912 Herst.-Nr.: 604611 EAN/GTIN: 4012700604613 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Snap Metallic K10D/1 POS-Display. Farbe: bunt. Größe (B x T x H): 121 mm x 158 mm x 282 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 12 | Höhe: | 282 | Tiefe: | 158 | Farbe: | bunt | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber snap | Breite: | 121 | Material des Displays: | Pappe | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber snap |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 65,07* | € 86,26992* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 63,32* | € 86,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 76,1478* | € 100,10784* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,4225* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|