Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-56604581 Herst.-Nr.: 604581 EAN/GTIN: 4012700604583 |
| |
|
| | |
| Pelikan Füller Pelikano P480D M sortiert Dragon und Magic Ocean im 12er Display. Ausführung Patrone und Tinte:. Großraumtintenpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: stabile Edelstahlfeder M mit Iridium Korn . Ausführung der Feder: Edelstahlfeder M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schimmernde Schuppenstruktur Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Großraumtintenpatrone | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Ausführung der Feder: | Edelstahlfeder M | Material der Schreibfeder: | stabile Edelstahlfeder M mit Iridium Korn | Farbe des Schaftes: | schimmernde Schuppenstruktur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 111,22* | € 146,41* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 118,46916* | € 155,4492* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 123,85092* | € 162,51096* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|