| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-604147 Herst.-Nr.: 604147 EAN/GTIN: 4012700604149 |
| |
|
| | |
| Schulfüller Pelikano P480D M Magic Ocean im 12er Display, Material der Schreibfeder: Edelstahl, Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau, Kolbentankkonverter verwendbar, Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben, Clip: Metall, Ausführung der Feder: M, Farbe des Schaftes: Magic Ocean, Display mit 12 Schreibgeräten Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | Magic Ocean | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Ausführung der Feder: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Material des Clips: | Metall | Artikelbezeichnung: | Schulfüller Pelikano P480D M Magic Ocean im 12er Display | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |