Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Kugelschreiber Display Jazz Classic , sortiert, mit 15 Kugelschreibern
Artikel-Nr.:
     505-56603980
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     603980
EAN/GTIN:
     4012700603982
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Display Jazz Classic . Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung der Griffzone: lackiert, Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt:. Display mit 15 Kugelschreibern
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
verchromt
Artikelbezeichnung:
Display Kugelschreiber Jazz Classic
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 59,37*
€ 81,78*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 67,284*
€ 89,784*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.