Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jazz Pastell Display, Drehmechanik, Farbe des Schaftes: sortiert, in Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jazz Pastell Display, Drehmechanik, Farbe des Schaftes: sortiert, in Display
Jazz Pastell Display, Drehmechanik, Farbe des Schaftes: sortiert, in Display
Jazz Pastell Display, Drehmechanik, Farbe des Schaftes: sortiert, in Display
Jazz Pastell Display, Drehmechanik, Farbe des Schaftes: sortiert, in Display
Artikel-Nr.:
     505-56603386
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     603386
EAN/GTIN:
     4012700603388
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Jazz Pastell Display. Display mit 12 Schreibgeräten . Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau . Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine , Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik . Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: sortiert , Ausführung der Griffzone: lackiert , Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt:. Kugelschreiber in Display
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
verchromt
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
mittel
Beschreibung der Besonderheiten:
Display mit 12 Schreibgeräten
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Jazz Pastell Display
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,24*
€ 62,85*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,90844*
€ 64,2984*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 56,36676*
€ 75,05676*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.