Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Premium glasklar 10er, PP, 0,090 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Premium glasklar 10er, PP, 0,090 mm, transparent
Prospekthülle A4 Premium glasklar 10er, PP, 0,090 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1185-5850102
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5850102
EAN/GTIN:
     4008115850103
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Premium glasklar 10er
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke:
0.090
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Verwendung für Papierformat:
A4
min. Dicke:
0.090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.