Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe...
Artikel-Nr.:
     C1185-50046799
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046799
EAN/GTIN:
     4008110375441
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder blau/weiß lose Ware. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau/weiß, Material des Clips: Metall, Rollstopp vorhanden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.