Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv New Batik Fearless. holzfreies Papier. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Farbe: gemustert. Material des Einbandes: K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv New Batik Fearless. holzfreies Papier. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Farbe: gemustert. Material des Einbandes: K...
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv New Batik Fearless. holzfreies Papier. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Farbe: gemustert. Material des Einbandes: K...
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv New Batik Fearless. holzfreies Papier. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Farbe: gemustert. Material des Einbandes: K...
Artikel-Nr.:
     C1185-50044160
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044160
EAN/GTIN:
     4008110365251
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
College Block
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv New Batik Fearless. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Stück. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: gemustert. Ausführung Umschlag: Material des Einbandes: Karton. Ausführung des Designs: Motiv New Batik Fearless, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, liniert mit Rand innen/außen, Anzahl der Blätter: 80, abgerundete Ecken vorhanden, 27, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.