Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07, 16 1, Motiv GREENline Panda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07, 16 1, Motiv GREENline Panda
Schulheft Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07, 16 1, Motiv GREENline Panda
Schulheft Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07, 16 1, Motiv GREENline Panda
Artikel-Nr.:
     C1185-50040032
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040032
EAN/GTIN:
     4008110296128
Suchbegriffe:
Schreiblernheft 0
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 1 A5
Schulheft Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda . Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: Rückenstichheftung, Anzahl der Blätter: 16, Farbe des Einbandes: Motiv GREENline Panda, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
perforiert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Schulheft A5 GREENline 16 Blatt Lineatur 07 Motiv Panda
Ausführung der Bindung:
Rückenstichheftung
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe des Einbandes:
Motiv GREENline Panda
Typnummer der Lineatur:
07
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Lineatur:
kariert 7mm
Anzahl der Blätter:
16
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.