Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26, 16 1, Motiv GREENline Elefant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26, 16 1, Motiv GREENline Elefant
Schulheft Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26, 16 1, Motiv GREENline Elefant
Schulheft Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26, 16 1, Motiv GREENline Elefant
Artikel-Nr.:
     C1185-50039975
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039975
EAN/GTIN:
     4008110295992
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant . Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: Rückenstichheftung, Anzahl der Blätter: 16, Farbe des Einbandes: Motiv GREENline Elefant, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rückenstichheftung
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
perforiert:
Nein
Anzahl der Blätter:
16
Farbe des Einbandes:
Motiv GREENline Elefant
Artikelbezeichnung:
Schulheft A4 GREENline 16 Blatt Lineatur 26 Motiv Elefant
Flächenmasse des Papiers:
80
Typnummer der Lineatur:
26
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.