Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda , ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert, 50 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda , ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert, 50 1
Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda , ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert, 50 1
Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda , ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert, 50 1
Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda , ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert, 50 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50039906
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039906
EAN/GTIN:
     4008110295879
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Notizblock Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda . 2. Schuljahr, Zeilen farbig hinterlegt, Lineatur 02. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m². Ausführung Block:, liniert, Anzahl der Blätter: 50, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
2. Schuljahr, Zeilen farbig hinterlegt, Lineatur 02
Anzahl der Blätter:
50
Artikelbezeichnung:
Arbeitsblock A4 GREENline 50 Blatt Lineatur 02 Motiv Panda
Lochung:
ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.