Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 ...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 ...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 ...
Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 ...
Artikel-Nr.:
     C1185-50039838
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039838
EAN/GTIN:
     4008110295367
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbuch Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book , Ausführung: mit Gummiband, punktiert, Ausführung Einband: Karton-Cover, Motiv Cute Animals Zebra, Farbe des Rückens: rot, Ausführung der Lineatur: Punktiert, Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): , Anzahl der Blätter: 40 1
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton-Cover
Farbe des Rückens:
rot
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
punktiert
Farbe des Einbandes:
Motiv Cute Animals Zebra
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband
Ausführung der Lineatur:
Punktiert
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex A6,40 Blatt, punktiert Cute Animals Zebra, my.book
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.