Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert, 40 1, Motiv Cute Animals K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert, 40 1, Motiv Cute Animals K...
Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert, 40 1, Motiv Cute Animals K...
Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert, 40 1, Motiv Cute Animals K...
Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book , DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert, 40 1, Motiv Cute Animals K...
Artikel-Nr.:
     C1185-50039814
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039814
EAN/GTIN:
     4008110295343
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Schulheft Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book . punktiert. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, punktiert. Ausführung Heft: perforiert, Ausführung der Bindung: mit Gummiband, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Motiv Cute Animals Koala
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
punktiert
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Ausführung der Lineatur:
blanko
Beschreibung der Besonderheiten:
punktiert
Farbe des Einbandes:
Motiv Cute Animals Koala
Anzahl der Blätter:
40
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP A5,40 Blatt, punktiert Cute Animals Koala, my.book
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.