Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Punktiert, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 14...
Artikel-Nr.:
     C1185-50039784
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039784
EAN/GTIN:
     4008110295312
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbuch Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book , Ausführung: Gummiband, punktiert, Ausführung Einband: Karton-Cover, Just Black, Farbe des Rückens: Sonstige, Ausführung der Lineatur: Punktiert, Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm, Größe (B x H): 148 mm, 210 mm, Anzahl der Blätter: 40 1
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex A5, 40 Blatt, punktiert Just Black, my.book
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Ausführung der Lineatur:
Punktiert
Farbe des Rückens:
Sonstige
Material des Einbandes:
Karton-Cover
Beschreibung der Besonderheiten:
punktiert
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
Gummiband
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
210
Farbe des Einbandes:
Just Black
Anzahl der Blätter:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.