Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, kariert mit Rand innen/außen, 80 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, kariert mit Rand innen/außen, 80 1
Notizblock Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, kariert mit Rand innen/außen, 80 1
Notizblock Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, kariert mit Rand innen/außen, 80 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50039203
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039203
EAN/GTIN:
     4008110290874
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Notizblock Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle . Motiv Turtle. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: Farbkombinationen. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, kariert mit Rand innen/außen, Anzahl der Blätter: 80
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A4 Cute Animals 80 Blatt Lineatur 28 Motiv Turtle
Flächenmasse des Papiers:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Turtle
Farbe:
Farbkombinationen
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Lochung:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.