| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033621 Herst.-Nr.: 50033621 EAN/GTIN: 4008110260044 |
| |
|
| | |
| Lineal 30cm, aus Holz, FSC 100%, Werkstoff: Holz. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Millimeterfacette auf beiden Seiten, mm-Facette farbig unterlegt. Größe (L x B): 30 cm. Farbe: holzfarbend, 2 Motive Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Holz | Farbe: | holzfarbend, 2 Motive | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Produkt-Typbezeichnung: | GREENline | Länge: | 30 | mm-Facette farbig unterlegt: | Ja | mm-Facette auf beiden Seiten: | Ja | Griff vorhanden: | Nein | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | GREENline | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lineal für Linkshänder, Linkshänder-Lineal, Linkshänderlineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal 30 cm holz, bürolineal 30 cm, bürolineal holz |
| | |
| |