| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033614 Herst.-Nr.: 50033614 EAN/GTIN: 4008110260037 |
| |
|
| | |
| Lineal 17cm, aus Holz, FSC 100%, Werkstoff: Holz. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Millimeterfacette auf beiden Seiten, mm-Facette farbig unterlegt. Größe (L x B): 17,00 cm. Farbe: holzfarbend, 2 Motive Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Holz | Produkt-Typbezeichnung: | GREENline | Farbe: | holzfarbend, 2 Motive | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Länge: | 17,00 | Griff vorhanden: | Nein | mm-Facette farbig unterlegt: | Ja | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | mm-Facette auf beiden Seiten: | Ja | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Ja | Produkttypbezeichnung: | GREENline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lineal für Linkshänder, Linkshänder-Lineal, Linkshänderlineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal holz, flachlineal, schullineal 17 cm |
| | |
| |