Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle, Rundspirale, gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle, Rundspirale, gelocht
Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle, Rundspirale, gelocht
Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle, Rundspirale, gelocht
Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle, Rundspirale, gelocht
Artikel-Nr.:
     C1185-50033478
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033478
EAN/GTIN:
     4008110259437
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock A4 GREENline 70 Blatt Lineatur 28 Motiv Welle. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, 28, 2 Ränder, Anzahl der Blätter: 70, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
80
Lochung:
gelocht
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Anzahl der Blätter:
70
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Papierformat:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline Welle
Ausführung der Lineatur:
28, 2 Ränder
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
GREENline Welle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.