| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033423 Herst.-Nr.: 50033423 EAN/GTIN: 4008110259260 |
| |
|
| | |
| Ringbuch maX.file 2-Ring A4 GREENline Ginkgo. Material Werkstoff, Kaschierung außen / innen: Werkstoff: Papierbezug 4-farbig bedruckt. Ausführung Ringbuch: Motiv Ginkgo, Verwendung für Papierformat: A4, Sichttasche am Rücken vorhanden. Ausführung Mechanik:, Ausführung der Ablagemechanik: 2-Ring-Kombi-Mechanik, Durchmesser des Ringes: 30 mm. Größe (B x H): 275 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Verwendung für Papierformate: | A4 | Höhe: | 315 | Durchmesser des Rings: | 30 | Typbezeichnung des Motivs: | Motiv Ginkgo | Werkstoff: | Papierbezug 4-farbig bedruckt | Breite: | 275 | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Kombi-Mechanik | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Verwendung für Papierformat: | A4 | Durchmesser des Ringes: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch herlitz a4 2 ring blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |