Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose, Druckmechanik, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-50028344
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028344
EAN/GTIN:
     4008110589008
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kugelschreiber Gel my.pen dunkelgrün/hellgrün lose. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelgrün/hellgrün, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Silber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Gel Kugelschreiber my.pen dunkelgrün/hellgrün lose
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
M
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün/hellgrün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.