Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose, Druckmechanik, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-50028269
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028269
EAN/GTIN:
     4008110588827
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kugelschreiber Gel my.pen schwarz/weiß lose. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz/weiß, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gel Kugelschreiber my.pen schwarz/weiß lose
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
M
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Silber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Schaftes:
schwarz/weiß
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.