Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert, Druckmechanik, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-50028252
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028252
EAN/GTIN:
     4008110588810
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Kugelschreiber Gel my.pen farbig sortiert. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Farbig sortiert, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Clips:
Silber
Artikelbezeichnung:
Gel Kugelschreiber my.pen farbig sortiert
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
Farbig sortiert
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,88002*
€ 26,03722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70002*
€ 25,82302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79004*
€ 23,55015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10004*
€ 22,72905
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10002*
€ 17,96902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.