Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue, PP, 120 g/qm, A4, 40 mm, Motiv Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue, PP, 120 g/qm, A4, 40 mm, Motiv Blue
Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue, PP, 120 g/qm, A4, 40 mm, Motiv Blue
Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue, PP, 120 g/qm, A4, 40 mm, Motiv Blue
Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue, PP, 120 g/qm, A4, 40 mm, Motiv Blue
Artikel-Nr.:
     C1185-50027347
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027347
EAN/GTIN:
     4008110586601
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue. Ausführung Material: Werkstoff: PP, Flächenmasse des Papiers: 120 g/m², Farbe: Motiv Wild Animals Blue. Verwendung für Papierformat: A4. Typbezeichnung des Motivs: Wild Animals Blue, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummizugverschluss. Füllvermögen Blatt/mm: / max. Füllhöhe an Papier: 40 mm. Größe (B x H): 255 mm x 330 mm. Art der Verpackung und Inhalt:, Packungsmenge: 1
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluss
Höhe:
330
Typbezeichnung des Motivs:
Wild Animals Blue
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
Artikelbezeichnung:
Sammelbox A4 PP Wild Animals Blue
Flächenmasse des Papiers:
120
max. Füllhöhe an Papier:
40
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
Motiv Wild Animals Blue
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.