| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50024858 Herst.-Nr.: 50024858 EAN/GTIN: 4008110580548 |
| |
|
| | |
| Ringhefter A4 Quality hellblau. ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Quality-Karton, Material der Heftmechanik: Metall, Flächenmasse des Papiers: 335 g/m², Farbe: hellgelb. Verwendung für Papierformat: A4. Ausstattung:, Beschriftungsfeld vorhanden. Größe (B x H x S): 253 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt, Packungsmenge: 1 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ringhefter A4 Quality hellblau | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Höhe: | 318 | Breite: | 253 | Beschreibung der Besonderheiten: | ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14mm Füllhöhe | Werkstoff: | Quality-Karton | Farbe: | hellgelb | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 335 | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein | Material der Heftmechanik: | Metall | Verwendung für Papierformate: | A4 | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch herlitz a4 2 ring blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |