Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam, Rundspirale
Artikel-Nr.:
     C1185-50021741
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021741
EAN/GTIN:
     4008110574172
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam. abgerundete Ecken, Sonderlineatur. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: Motiv Pure Glam. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, Sonderlineatur kariert, Anzahl der Blätter: 80
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Papierformat:
A4
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A4 80 Blatt Sonderlineatur kariert, Pure Glam
Farbe:
Motiv Pure Glam
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, Sonderlineatur
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.