Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Pyramide gelb 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Pyramide gelb 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Aktenhülle A4 Pyramide gelb 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Aktenhülle A4 Pyramide gelb 10er, A4, PP, glänzend, 0.11 mm,
Artikel-Nr.:
     C1185-50009121
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50009121
EAN/GTIN:
     4008110550978
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichthülle, Aktenhülle (ohne Lochung) A4 Pyramide gelb 10er. Ausführung Material: Werkstoff: PP, min. Dicke: 0.11 mm, Farbe: Gelb. Verwendung für Papierformat: A4. Ausführung Hülle: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: glänzend, Greifausschnitt vorhanden, Kantenklebung vorhanden
Weitere Informationen:
Stärke:
0.11
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
Gelb
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Pyramide gelb 10er
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformat:
A4
min. Dicke:
0.11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.