Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte, Tusche für Textmarker Textmarkertinte 78LG, 30 ml, Neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte, Tusche für Textmarker Textmarkertinte 78LG, 30 ml, Neongrün
Tinte, Tusche für Textmarker Textmarkertinte 78LG, 30 ml, Neongrün
Tinte, Tusche für Textmarker Textmarkertinte 78LG, 30 ml, Neongrün
Artikel-Nr.:
     C1185-339580
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339580
EAN/GTIN:
     4012700339584
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tinte, Tusche für Textmarker Textmarkertinte 78LG. Ausführung Schreibflüssigkeit: fluoreszierende Tinte, lichtbeständig gegeben, Farbe: Neongrün. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Glas . Inhalt: 30 ml. Tinte Neongrün 30ml in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
Produkt-Typbezeichnung:
78LG
Farbe:
Neongrün
Artikelbezeichnung:
Textmarkertinte
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
fluoreszierende Tinte
Ausführung des Behälters:
Glas
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
78LG
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.