Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, sapphire (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, sapphire (blau)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, sapphire (blau)
Artikel-Nr.:
     C1185-339390
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339390
EAN/GTIN:
     4012700339393
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: sapphire (blau).
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
auswaschbar:
Nein
Farbe:
sapphire (blau)
Ausführung des Behälters:
Flakon
Herstellerproduktbezeichnung:
Edelstein® Ink
löschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1846* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.