Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, jade (hellgrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, jade (hellgrün)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, jade (hellgrün)
Artikel-Nr.:
     C1185-339374
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339374
EAN/GTIN:
     4012700339379
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: jade (hellgrün).
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Edelstein® Ink
auswaschbar:
Nein
Inhalt:
50
löschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flakon
Farbe:
jade (hellgrün)
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1988* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.