Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone 4001®, königsblau, Blister mit 2 Etuis


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tintenpatrone 4001®, königsblau, Blister mit 2 Etuis
Tintenpatrone 4001®, königsblau, Blister mit 2 Etuis
Artikel-Nr.:
     C1185-338269
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338269
EAN/GTIN:
     4012700338266
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen pelikan
Tintenpatrone 4001®. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: TP/F6-2. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: königsblau. Blister mit 2 Etuis.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenpatrone 4001®
löschbar:
Ja
Farbe:
königsblau
auswaschbar:
Ja
Verwendung für Produkt:
Patronenfüllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
TP/F6-2
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone 4001®
Weitere Suchbegriffe: füller patronen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.