Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz
Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz
Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-331223
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     331223
EAN/GTIN:
     4008110331225
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 26
Schulheft. 1 Motiv. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: geklammert, Anzahl der Blätter: 20, Farbe des Einbandes: schwarz
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Lochung:
keine Lochung
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Papierformat:
A4
Typnummer der Lineatur:
26
Anzahl der Blätter:
20
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
geklammert
Farbe des Einbandes:
schwarz
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.