Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI330860 Herst.-Nr.: 330860 EAN/GTIN: 4012700330864 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001® GTP/5. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone. Farbe: brillant-schwarz. Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Patronenfüllhalter | Farbe: | brillant-schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Großraumpatrone | löschbar: | Nein | auswaschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenpatrone 4001® | Herstellerprodukttyp: | GTP/5 | Produkt-Typbezeichnung: | GTP/5 | Artikelbezeichnung: | Tintenpatrone 4001® | Produkttypbezeichnung: | GTP/5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,29* | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,45* | € 3,44* | | | | | 11 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,46* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,15* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|