Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-568131 Herst.-Nr.: 330845 EAN/GTIN: 4012700330840 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001® TP/6. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardpatrone. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: königsblau. Blister mit 5 Etuis a 6 Patronen. Weitere Informationen: | | auswaschbar: | Ja | Verwendung für Produkt: | Patronenfüllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | löschbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | TP/6 | Farbe: | königsblau | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenpatrone 4001® | Produkt-Typbezeichnung: | TP/6 | Artikelbezeichnung: | Tintenpatrone 4001® | Produkttypbezeichnung: | TP/6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,23* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,09* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,15* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,89* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|