Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Füllhalter Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml , Behälterart/-inhalt: Glas, 62,5 ml, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte für Füllhalter Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml , Behälterart/-inhalt: Glas, 62,5 ml, dunkelblau
Tinte für Füllhalter Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml , Behälterart/-inhalt: Glas, 62,5 ml, dunkelblau
Tinte für Füllhalter Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml , Behälterart/-inhalt: Glas, 62,5 ml, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1185-329151
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     329151
EAN/GTIN:
     4012700329158
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml . Ausführung Tinte: löschbar, auswaschbar, Farbe: dunkelblau. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Glas. Inhalt: 62,5 ml
Weitere Informationen:
löschbar:
Ja
Farbe:
dunkelblau
Artikelbezeichnung:
Pelikan Tintenglas Tinte 4001® Blau-Schwarz 62,5 ml
auswaschbar:
Ja
Inhalt:
62,5
Ausführung des Behälters:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.