Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte 4001®, königsblau, Kunststoffflasche mit 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte 4001®, königsblau, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Tinte 4001®, königsblau, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Tinte 4001®, königsblau, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-301135
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301135
EAN/GTIN:
     4012700301130
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte 4001®. Löschbar. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoffflasche mit 1000 ml. Farbe: königsblau. 1 Kunststoffflasche.
Weitere Informationen:
löschbar:
Ja
Inhalt:
1000
Farbe:
königsblau
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001®
auswaschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01783* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.