Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller my.pen Lila/Minze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Artikel-Nr.:
     C1185-11377256
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11377256
EAN/GTIN:
     4008110501321
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller my.pen. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Tintenroller Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Kunststoff, M, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: pink/minze.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
kein Clip
Ausführung der Spitze:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenroller my.pen Lila/Minze
Farbe des Schaftes:
Lila/Minze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Clips:
kein Clip
Typbezeichnung der Mine:
Tintenroller Patrone
Strichstärke:
M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,36125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18375*
€ 18,06866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61375*
€ 17,39036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86375*
€ 16,49786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40376*
€ 15,95047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99375*
€ 15,46256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08375*
€ 11,99966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.