Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-10921120
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10921120
EAN/GTIN:
     4008110351049
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40
Höhe:
48
Garantiedauer:
2 Jahre
Spitzer austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Breite:
40
Messer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm bis 96mm
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Farbe des Spitzers:
farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.