| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-10685394 Herst.-Nr.: 10685394 EAN/GTIN: 4008110252001 |
| |
|
| | |
| Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | Magnettafel weiß, Kork naturkork | Artikelbezeichnung: | Pinnwand und Magnettafel 40x60cm mit Holzrahmen silber | Farbe des Rahmens: | silber | Breite der Tafel: | 60 | Material des Rahmens: | Holz | Höhe der Tafel: | 40 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | mit Pinnwandnadeln, mit Whiteboardmarker Schreibfarbe schwarz | Zubehör für Wandbefestigung: | mit Zubehör für Wandbefestigung | Oberflächenbeschaffenheit: | Kork unbehandelt | Zubehör für die Wandbefestigung: | mit Zubehör für Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Magnet-Pinntafel, Magnet-Pinnwand, Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnettafel 60 x 40 cm, kombi tafel, kombitafel herlitz |
| | |
| |