Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Artikel-Nr.:
     C1185-10397073
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10397073
EAN/GTIN:
     4008110190389
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hartpappe
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S70
Breite:
480
Breite des Rückens:
75
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
A3
Farbe:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Beschreibung der Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Hartpappe
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformat:
A3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.