Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-10198612
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10198612
EAN/GTIN:
     4008110129181
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Farbe des Spitzers:
farbig
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Messer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm
Breite:
40
Tiefe:
40
Material des Spitzers:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.