Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Office Oceanis Notizbuch A5, recyceltes Polypropylen, wire-o Spirale, 90 Blatt, liniert, sortierte Farben, scribzee kompatibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford Office Oceanis Notizbuch A5, recyceltes Polypropylen, wire-o Spirale, 90 Blatt, liniert, sortierte Farben, scribzee kompatibel
Oxford Office Oceanis Notizbuch A5, recyceltes Polypropylen, wire-o Spirale, 90 Blatt, liniert, sortierte Farben, scribzee kompatibel
Oxford Office Oceanis Notizbuch A5, recyceltes Polypropylen, wire-o Spirale, 90 Blatt, liniert, sortierte Farben, scribzee kompatibel
Oxford Office Oceanis Notizbuch A5, recyceltes Polypropylen, wire-o Spirale, 90 Blatt, liniert, sortierte Farben, scribzee kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1184-400178651
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400178651
EAN/GTIN:
     3020120220352
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Format: A5 - Breite: 14,8cm x Höhe: 21cm. liniert 7 mm mit Kopfzeile und doppeltem Rand. Blickdichtes Cover aus Polypropylen. Grauer Doppeldraht (twin-wire). 90 Blatt (180 Seiten) - Optik Paper® Qualität, extra weißes Satinpapier. Kompatibel mit der kostenlosen scribzee-App. Coverfarbe: Schwarz, Rot, Grün, Aqua, Blau.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.