Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, rosa
Artikel-Nr.:
     C1184-400166097
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400166097
EAN/GTIN:
     3020120194073
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt. Weißes und weiches Optik Paper 100% recycled für ein angemehmes Schreibgefühl. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum. Mit Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die dunkelgraue Doppelspirale ermöglicht, den Block um 360° aufzuschlagen. Umschlag aus Karton mit natürlichem Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. PEFC™ -Zertifizierung (für nachhaltige Forstwirtschaft). Deckblatt mit einem Schreibbereich, um Ihr Notizbuch mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten zu personalisieren.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.