Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Oxford My Rec’Up Spiralbuch A4, kariert 5 mm, 90 Blatt, Optik Paper 100% Recycled, Cover aus Cupcycling Material, graue Doppelspirale, SCRIBZEE® kompatibel, himmelblau
Artikel-Nr.:
     C1184-400166085
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400166085
EAN/GTIN:
     3020120193953
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralbuch A4, liniert, 90 Blatt. Weißes und weiches Optik Paper 100% recycled für ein angemehmes Schreibgefühl. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum. Mit Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die dunkelgraue Doppelspirale ermöglicht, den Block um 360° aufzuschlagen. Umschlag aus Karton mit natürlichem Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. PEFC™ -Zertifizierung (für nachhaltige Forstwirtschaft). Deckblatt mit einem Schreibbereich, um Ihr Notizbuch mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten zu personalisieren.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.